曜日別特売
WTW-AR903EW2 防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR903EW2-R 保証期間1年 バレット型 照射距離最大約20mレンズサイズ3.6mm 塚本無線 82791217

WTW-AR903EW2 防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR903EW2-R 保証期間1年 バレット型 照射距離最大約20mレンズサイズ3.6mm 塚本無線 82791217
WTW-AR903EW2 防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR903EW2-R 保証期間1年 バレット型 照射距離最大約20mレンズサイズ3.6mm 塚本無線 82791217
WTW-AR903EW2 防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR903EW2-R 保証期間1年 バレット型 照射距離最大約20mレンズサイズ3.6mm 塚本無線 82791217
WTW-AR903EW2 防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR903EW2-R 保証期間1年 バレット型 照射距離最大約20mレンズサイズ3.6mm 塚本無線 82791217
WTW-AR903EW2 防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR903EW2-R 保証期間1年 バレット型 照射距離最大約20mレンズサイズ3.6mm 塚本無線 82791217

防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR903EW2-R 保証期間1年 バレット型 照射距離最大約20mレンズサイズ3.6mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82791217
品番
WTW-AR903EW2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

800万画素の4Kサイズ撮影可能なAHD高解像度モデル
超高解像度の3840×2160ピクセル
小型の威圧感が少ないデザイン
入口監視など近距離向け監視に最適
広角3.6mmボードレンズ搭載
800万画素4K AHD赤外線カメラ
高画質800万画素 CMOSセンサーを搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
赤外線LEDを18個搭載
屋外防滴仕様
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様
(赤外線監視可能距離)最大約10m
形状
バレット型
色
白
質量(g)
約300(取付金具含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×71×67(取付金具含まず)
信号形式
AHD
レンズサイズ(mm)
3.6
保証期間
1年
LED
赤外線LED18個 850nm
画素数
800万画素
使用場所
屋外
防水性
防滴仕様
注意
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする