エコクールハロゲンシャイン JR12Vシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82791268 品番JR12V30WUVNK5EZHA2YZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。
従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。ランプ交換するだけで消費電力を削減しCO2排出量を低減します。UVカットカバーガラスにより、商品の変退色に影響を及ぼすUVを大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトに適しています。

仕様●定格電圧:12V●定格消費電力:30●定格寿命:5000●口金:EZ10●色温度:3100K●タイプ:50W形狭角●ビーム開き:狭角10°●本体寸法:約(Φ)50.7×(H)60mm●本体重量:43 アズワン品番67-7227-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする