曜日別特売
03081340 アルミ角パイプ アイボリー ハイロジック 82791478

03081340 アルミ角パイプ アイボリー ハイロジック 82791478
03081340 アルミ角パイプ アイボリー ハイロジック 82791478

アルミ角パイプ アイボリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組(2本)注文コード82791478品番03081340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,310

一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。
サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。

仕様●サイズ:厚み2mm×タテ40mm×ヨコ40mm●長さ:2m●材質:アルミ●仕様:アルマイト仕上げ。つやあり●カラー:アイボリーアズワン品番67-9226-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする