62451 おーいお茶緑茶 伊藤園 82792667

おーいお茶緑茶

(34件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(280mL×24本)
内容量1箱(280mL×24本)注文コード82792667品番62451
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥3,238
販売価格(税別)
2,998

香り高く、まろやかで味わい深い緑茶飲料

用途国産茶葉100%使用容量(mL)280シリーズおーいお茶容器ペットボトル栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カテキン:40mg、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-07
用途: 来客対応

来客対応時に使用させていただいています。
サイズ的にもちょうどいいです。

2026-03-06
用途: 事務所で使用

会議用としても来客用としても重宝。飲みきれなくて持ち帰る際、この容量が負担にならなくて良いと思っている。

2026-01-23
用途: 外出時に
株式会社クミカ物流運輸・通信業

外回りの時など鞄に入れても邪魔にならずに重宝しています。

2025-12-09
用途: 会議の時
建設業・工事業

会議の時に出すお茶として購入しました。
大きすぎずちょうどいいサイズ感です。
みんなが知ってるブランドなのも安心感があります。

2025-12-16
用途: 来客用の飲み物

量的にもちょうどよくて重宝しています
持ち運びにも便利なサイズで、持ち帰りの
客先にも好評です。

2025-09-30
用途: お客様来店時や休憩時間
建設業・工事業

美味しくて飲みやすく持ち運びにもとても良いサイズ感が重宝しています。

2025-05-21
用途: 来客時など
運輸・通信業

まさに『ちょうどよい』大きさ。
『おーいお茶』ブランドなので、安心してお客様にもお出しできます。
飲み残した際にお持ち帰りいただくのも、500mlボトルよりもこちらの方がよりスマートに感じます。

2025-10-03
用途: 来客用
製造業

来客用として使用しています。容量、価格とも手頃です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする