オールステンレスクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82792764 品番 SS-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。

締付範囲(Φmm)18〜32 材質SUS304 寸法HEX(mm)8 用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 バンド幅(mm)14.2(帯)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82792983
2025-06-13
用途:
機械のメンテナンスなど
大伸工機 様 (製造業)

塩ビパイプに補強部品を 固定する為に
使用しましたが思った以上にしっかりと固定が出来て
よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする