仕様●容量(g):10●塗布面積(m2):0.01●材質:成分:合成樹脂(アクリル)、つや消し剤●使用方法:UVライト(365nm~405nm)を照射して約10秒で硬化●1.本品にはUVライトは付属していませんので、別売りの「UVライト」を使用して、硬化させてください。●2.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。●3.キャップ開封時に中身が出ることがありますので注意して開けてください。●4.ご使用後はチューブの口をよく拭いてからキャップを閉めてください。●5.パテは紫外線で硬化します。●原産国:日本●コード番号:529-2154危険等級Ⅲアズワン品番67-9344-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性