シャーレンチ コードレストルシャット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82792975 品番 CTN200
参考基準価格(税別)¥689,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。
また、電圧降下の影響を受けづらいです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。

セット内容レバーソケット(M16用:MRU27T・M20用:MRU32T)、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリー(4.0Ah)、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22 常用トルク(N・m)540 適応ボルトサイズ高力M16・M20(F8T)、超高力M16 仕様●常用最大トルク(N・m):540●無負荷回転数(min^-1):22●適用ボルトサイズ:高力M16・M20(F8T)、超高力M16●締付設定角度90〜240度●セット内容:レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリー、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース●原産国:日本●コード番号:430-5758 設定角度(°)90〜240 アズワン品番67-7236-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする