ミニクランプ MSシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82793017 品番 MS-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

8mm幅のホースバンド

締付範囲(Φmm)16〜32 寸法HEX(mm)6.25 材質SUS304 用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 バンド幅(mm)8(帯)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
水ホース用途

真円ではない樹脂パイプに接続ホース径が50mm超だと、ステンレス製で12o超幅しかなかったが、バンドが固く追従性が悪いうえ強く締められないので漏れが発生、径が大きく柔らかい細幅バンドが必要でした。
さすがに強く締めあげると壊れそうなので、締め金具位置をずらして2個掛けしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする