仕様●ネジの呼び径(mm):10●ネジのピッチ(mm):1.5●呼び径(mm):1.5●材質:ステンレス。●【用途】●強いメネジを作成。●耐久性のあるネジ結合。●簡潔なデザインができる。●繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。●容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。●ねじ山を簡単に再生。●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160813
アズワン品番67-4828-25