Eサート SUS / M10-1.5X1DNS 100個入 1D-10-1.5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82793036 品番0802-01-0000060
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。
強いメネジを作成。
耐久性のあるネジ結合。
簡潔なデザインができる。
繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。
容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。
ねじ山を簡単に再生。

仕様●ネジの呼び径(mm):10●ネジのピッチ(mm):1.5●呼び径(mm):1●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160821 アズワン品番67-4828-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする