正峰工業
正峰工業の ホースバンド
正峰工業の ネジ式
ミニクランプ Mシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82793069
品番
M-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
8mm幅のホースバンド
締付範囲(Φmm)
16〜32
寸法HEX(mm)
6.25
材質
SUS304(バンド・ハウジング)
材質(スクリュー)
鉄
用途
各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適
バンド幅(mm)
8(帯)