正峰工業
正峰工業の ホースバンド
正峰工業の ネジ式
スナップロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82793139
品番
SL-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
締付範囲(Φmm)
26〜100
寸法HEX(mm)
8
材質
SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)
用途
ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに
バンド幅(mm)
14(帯)