アクションバンド アクションタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82793236 品番 ABS-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。

締付範囲(Φmm)310〜355 寸法HEX(mm)8 材質(バンド)SUS304 材質(リベット)SUS XM7 材質SUS430(スクリュー・プレート) 用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに バンド幅(mm)14(帯)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82793227
2025-10-13
用途:
粉塵作業時におけるフレキシブルダクト280Φの接続に
建設業・工事業

ワンタッチで仮締め、本締めはマイナスのドライバーで
何回も着脱する時に役立ちます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする