Eサートタップ 2本組 2.3 -4-0.7

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82793264 品番0802-01-0000910
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。
削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。

仕様●ネジの呼び径(mm):4●ネジのピッチ(mm):0.7●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160809 アズワン品番67-4828-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする