正峰工業
正峰工業の ホースバンド
正峰工業の ネジ式
アクションバンド 固定ネジタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82793279
品番
ABS48-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
大口径バンド
締付範囲(Φmm)
160〜205
寸法HEX(mm)
8
材質(バンド)
SUS304
材質(リベット)
SUS XM7
材質(スクリュー)
SUS430
用途
ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。
バンド幅(mm)
14(帯)