ツガミ
ツガミの スプリュー・ヘリサート
ツガミの インサート
Eサートタップ 2本組 2.3 -5-0.8
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82793280
品番
0802-01-0000915
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。
削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。
仕様
●ネジの呼び径(mm):5●ネジのピッチ(mm):0.8●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160810
アズワン品番
67-4828-22