アクションバンド 固定ネジタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82793288 品番 ABS48-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

大口径バンド

締付範囲(Φmm)210〜255 寸法HEX(mm)8 材質(バンド)SUS304 材質(リベット)SUS XM7 材質(スクリュー)SUS430 用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。 バンド幅(mm)14(帯)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82793288
2022-09-20
用途:
煙突の固定

薪ストーブの煙突と支柱の固定に購入。ステンレスで安心ですが、ネジタイプなので取り付けに苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする