ツガミ
ツガミの スプリュー・ヘリサート
ツガミの インサート
Eサートタップ 2本組 2.3 -6-1.0
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82793289
品番
0802-01-0000920
参考基準価格(税別)
¥7,030
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。
削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。
仕様
●ネジの呼び径(mm):6●ネジのピッチ(mm):1●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160811
アズワン品番
67-4828-23