ツガミ
ツガミの スプリュー・ヘリサート
ツガミの インサート
Eサートタップ 2本組 2.3 -8-1.25
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82793298
品番
0802-01-0000925
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。
削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。
仕様
●ネジの呼び径(mm):8●ネジのピッチ(mm):1.25●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160812
アズワン品番
67-4828-24