ツガミ
ツガミの スプリュー・ヘリサート
ツガミの インサート
挿入工具 P型 7426-1116 INP-8-1.25
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82793325
品番
0802-01-0001450
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様
●ネジの呼び径(mm):8●ネジのピッチ(mm):1.25●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160847
アズワン品番
67-4828-59