挿入工具 P型 7426-1120 INP-10-1.5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82793334 品番0802-01-0001460
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。

仕様●ネジの呼び径(mm):10●ネジのピッチ(mm):1.5●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160840 アズワン品番67-4828-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする