ツガミ
ツガミの スプリュー・ヘリサート
ツガミの インサート
挿入工具 P型 7426-1132 INP-16-2.0
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82793359
品番
0802-01-0001490
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様
●ネジの呼び径(mm):16●ネジのピッチ(mm):2●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160842
アズワン品番
67-4828-54