正峰工業
正峰工業の ホースバンド
正峰工業の ネジ式
右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82793419
品番
MCR-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
締付範囲(Φmm)
420〜465
寸法HEX(mm)
8
材質(バンド)
SUS304
材質(リベット)
SUS XM7
材質
SUS430(スクリュー・プレート)
巻方向
右
用途
ピッチの広い空調用ホース等に最適
バンド幅(mm)
14(帯)