正峰工業
正峰工業の ホースバンド
正峰工業の ネジ式
右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82793525
品番
MCR48-100
1月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。
締付範囲(Φmm)
70〜115
寸法HEX(mm)
8
材質
SUS304(バンド・スクリュー)
材質(リベット)
SUS XM7
巻方向
右
用途
ピッチの広い空調用ホース等に最適
バンド幅(mm)
14(帯)