右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82793577 品番 MCR48-350
1月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。

締付範囲(Φmm)320〜365 寸法HEX(mm)8 材質(リベット)SUS XM7 巻方向 材質(バンド)SUS304 用途ピッチの広い空調用ホース等に最適 バンド幅(mm)14(帯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする