左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82793647 品番 MCL48-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。

締付範囲(Φmm)220〜265 寸法HEX(mm)8 材質(バンド)SUS304 材質(リベット)SUS XM7 巻方向 用途ピッチの広い空調用ホース等に最適 バンド幅(mm)14(帯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする