正峰工業
正峰工業の ホースバンド
正峰工業の クリップ式
鉄製 フープバンド 10mm幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び径(Φmm)
32
注文コード
82793726
品番
SS-FB-10-32-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
呼び径(Φmm)
32
バンド幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.5(帯)
材質
鉄製(ボンデ鋼帯)