鉄製 フープバンド 10mm幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 呼び径(Φmm)90 注文コード82793778 品番SS-FB-10-90-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径9種類から選べます 他の種類を見る

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。

呼び径(Φmm)90 バンド幅(mm)10 厚さ(mm)0.5(帯) 材質鉄製(ボンデ鋼帯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする