製函機・封緘機用長尺テープ HCテープ 6本入 HCTP-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本) 注文コード82794007 品番HCTP-L1500
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

製函・封緘機用の長尺テープです。
透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。
引張強度に優れています。
アクリル系粘着剤を使用しています。
用途:自動製函機、自動封緘機用。

仕様●色:透明●幅(mm):48●長さ(m):1500●厚さ(mm):0.04●材質:基材/ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系●巻芯:紙●※本品は自動製函機・封緘機用のテープです。●※テープカッターは付属していません アズワン品番68-1975-76
注意
※本品は自動製函機・封緘機用のテープです。※テープカッターは付属していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする