ストラパック
ストラパックの 梱包機器
ストラパックの 自動/半自動梱包器
コードレスハンディ梱包機
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82794016
品番
STB55
参考基準価格(税別)
¥509,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
摩擦溶着なので金具・バックルが不要です
梱包物に合わせて溶着時間・引締め力を調整できます
仕様
●適合バンド幅(mm):9〜19●バンド厚さ(mm):0.5〜1.0●連続使用結束回数:最大750回/充電※バンドの材質や梱包物によって異なります●電源:充電式●適合バンド:ポリプロピレン(PP)、ヘビーバンド、ポリエステル●引締力:0〜2300N●セット内容/付属品:充電器、バッテリー各1個●原産国:スイス●コード番号:395-6062
アズワン品番
67-5655-94