Nエアーカップリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82794198 品番 NAC-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抜け止めタイプのエアーホース用継手です。今までの抜け止めタイプとは異なり、ホースを差し込み過ぎたり、圧力がかかってホースがずれたりしてもウイングナットが回ります。

寸法L1(mm)111 寸法L2(mm)35 寸法L3(mm)56 寸法D(Φmm)23 ねじ径TRc3/4 材質 用途エアーホース等の継手
注意
※専用のNインターバンドと合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする