正峰工業
正峰工業の ホース
正峰工業の ホース関連商品
正峰工業の コネクター類
Nエアーカップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82794207
品番
NAC-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
抜け止めタイプのエアーホース用継手です。今までの抜け止めタイプとは異なり、ホースを差し込み過ぎたり、圧力がかかってホースがずれたりしてもウイングナットが回ります。
寸法L1(mm)
118
寸法L2(mm)
39
寸法L3(mm)
60
寸法D(Φmm)
29
ねじ径T
Rc1
材質
鉄
用途
エアーホース等の継手
注意
※専用のNインターバンドと合わせてご使用ください。