築地製作所
築地製作所の ホースバンド
築地製作所の ネジ式
ファインクランプ(鉄)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82794663
品番
D-12(鉄)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
サクションホース用バンドです。
締付範囲(mm)
12〜19
バンド幅A(mm)
9
材質(本体)
SUS430
材質(ハウジング)
SUS430
材質(スクリュー)
鉄メッキ
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法t(mm)
0.5
締付トルク
30〜40Kgf-cm
用途
サクションホース等を止めるのに使用する金具