D-22(鉄) ファインクランプ(鉄) 築地製作所 82794697 D-22(鉄) ファインクランプ(鉄) 築地製作所 82794697 D-22(鉄) ファインクランプ(鉄) 築地製作所 82794697

ファインクランプ(鉄)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82794697 品番 D-22(鉄)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

サクションホース用バンドです。

締付範囲(mm)22〜16 バンド幅A(mm)13 材質(本体)SUS430 材質(ハウジング)SUS430 材質(スクリュー)鉄メッキ 寸法B(mm)16 寸法C(mm)29 寸法D(mm)16.5 寸法t(mm)0.7 締付トルク30〜40Kgf-cm 用途サクションホース等を止めるのに使用する金具

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82794873
2023-12-19
用途:
メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする