D-28(SUS) ファインクランプ(SUS) 築地製作所 82794986 D-28(SUS) ファインクランプ(SUS) 築地製作所 82794986 D-28(SUS) ファインクランプ(SUS) 築地製作所 82794986

ファインクランプ(SUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82794986 品番 D-28(SUS)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

サクションホース用バンドです。

締付範囲(mm)28〜19 バンド幅A(mm)13 材質(本体)SUS304 寸法B(mm)16 寸法C(mm)29 寸法D(mm)16.5 寸法t(mm)0.7 締付トルク50〜60Kgf-cm 用途サクションホース等を止めるのに使用する金具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする