ツツミ工業
ツツミ工業の ホース
ツツミ工業の エアーホース
東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82795214
品番
PVC19x15東洋ALC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
材質(ホース)
軟質PVC
内径(Φmm)
19
長さ(m)
15
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径
Rc3/4(G1")
質量(kg)
約6.4
用途
ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性
柔軟