曜日別特売
PVC19x50東洋ALC 東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業 82795257

PVC19x50東洋ALC 東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業 82795257
PVC19x50東洋ALC 東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業 82795257
PVC19x50東洋ALC 東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業 82795257

東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
長さ(m)50
最高使用圧力(MPa)1
特性柔軟
内容量1本注文コード82795257品番PVC19x50東洋ALC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

軽量で柔軟ではつり作業に優れています。

用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場材質(ホース)軟質PVC内径(Φmm)19長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1接続口径Rc3/4(G1")質量(kg)約19特性柔軟

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,650/税込1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする