ツツミ工業
ツツミ工業の ホース
ツツミ工業の エアーホース
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82795293
品番
ゴム19x25東洋ALC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
長さ(m)
25
内径(Φmm)
19
材質(ホース)
合成ゴム
最高使用圧力(MPa)
1
用途
ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
接続口径
Rc3/4(G1")
質量(kg)
約13.5
特性
耐摩耗、耐候
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。