軽量用ダンディトレーラー 4輪キャスター式片牽引型 内輪差有り 500kg W1200×D750

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82795879 品番DG-C
参考基準価格(税別)¥152,750 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。
小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。
空港貨物用、産業用

仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):300●車輪径(mm):200●連結:可能●完成品●キャスター方式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2544 アズワン品番67-5572-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする