グラフィックスアクセラレータ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1式注文コード82796028品番N8005-128A
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

nVIDIA Quadro(R)P620、2GB GDDR5、Mini DisplayPort(1.4対応)×4

仕様●対応BUSスロット:確認中●LowProfile:確認中●アスベスト:確認中●RoHS指令:確認中●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:確認中●電波法備考:確認中●電気通信事業法備考:確認中●電波法:確認中●電気通信事業法:確認中●法規関連確認日:確認中●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4197-48
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする