ギア系ホッチキス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82796036 品番 HD-10GK/BJ
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

【20枚とじ】アウトドアやDIYにもおすすめなギア系ホッチキス。ポスター貼りに使えるタッキング対応。
電動工具にも使われるエラストマー製・ソフトグリップ採用の本体ボディ。
握りやすく、持ちやすいデザイン。
書類の「とじ」「掲示」両方OK!タッキング対応モデル。
安心のMADE IN JAPANモデル。

使用針NO.10-1M、NO.10-1Mカラー針 綴じ枚数最大20枚 ベージュ 最大綴じ奥行(mm)53 針装てん方法スライド&オープン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×94×39 質量(g)70 材質エラストマー(本体カバー) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする