曜日別特売
PK-OKR 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム) 82796167

※PKG画像

PK-OKR 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム) 82796167
PK-OKR 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム) 82796167
PK-OKR 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム) 82796167

3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
主な用途屋外掲示用
基材アクリルハイソフトフォーム
内容量1巻注文コード82796167品番PK-OKR
参考基準価格(税別)¥493販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

きわめて高い接着力を備えた両面テープ!
ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。
超強力粘着、小巻。

クリアテープ幅(mm)12テープ長さ(m)1基材アクリルハイソフトフォーム粘着剤アクリル系粘着剤主な用途屋外掲示用芯径(mm)25粘着タイプ両面/強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 壁への静電気チェッカーの取り付けに使用
卸売・小売業

柔らかく、凹凸に強いためとても強力に接着できて安心感があります。
ただ、PK-OKRの色がクリアーと書かれていますが、実際はグレーでクリアではありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする