※PKG画像

PK-TYTR 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム) 82796176 PK-TYTR 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム) 82796176 PK-TYTR 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム) 82796176

3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 82796176 品番 PK-TYTR
参考基準価格(税別)¥493 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

きわめて高い接着力を備えた両面テープ!
ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。
超強力粘着、小巻。

クリア テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)1 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系粘着剤 主な用途多用途 芯径(mm)25 粘着タイプ両面/強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
壁への静電気チェッカーの取り付けに使用
卸売・小売業

柔らかく、凹凸に強いためとても強力に接着できて安心感があります。

ただ、PK-OKRの色がクリアーと書かれていますが、実際はグレーでクリアではありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする