曜日別特売
SI-5506KL ドリル SHINANO(信濃機販) 82796377

ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード82796377品番SI-5506KL
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

正逆回転式
リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク

穴あけ能力(mm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700全長(mm)173質量(kg)0.73空気消費量(m3/min)0.41騒音レベル(dB(A))80(91)振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする