SHINANO(信濃機販)
スポットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82796386
品番
SI-5820
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
鋼板の硬度に応じてスピード調整できます。
穴あけ能力(mm)
10
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1100~2000
全長(mm)
176
質量(kg)
0.82
空気消費量(m
3
/min)
0.37
騒音レベル(dB(A))
80/(91)
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.9/0.8
コンプレッサー(kW)
2.2
使用ホース内径(Φmm)
6.5
危険物の類別
非危険物