SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82796404
品番
SI-3101P
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ペーパー寸法(Φmm)
125
オービットダイヤ(mm)
5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
全長(mm)
154
質量(kg)
0.9
空気消費量(m
3
/min)
0.37
騒音レベル(dB(A))
84(95)
振動3軸合成値(m/s
2
)
14.4/1.9
コンプレッサー(kW)
2.2
使用ホース内径(Φmm)
6.5