ベルトサンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82796429 品番 SI-2700EL
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900
ベルト寸法(mm)10/12×330 回転数(min-1[r.p.m])15000 全長(mm)140 質量(kg)0.85 空気消費量(m3/min)0.56 騒音レベル(dB(A))85(99) 振動3軸合成値(m/s2)2.2/0.7 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする