SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の エアーベルトサンダー
ベルトサンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82796447
品番
SI-2800EL
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥60,390
販売価格(税別)
¥
54,900
バスケットに入れる
ベルト寸法(mm)
20×520
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
全長(mm)
215
質量(kg)
1.43
空気消費量(m
3
/min)
0.65
騒音レベル(dB(A))
84(95)
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.0/0.8
コンプレッサー(kW)
2.2
使用ホース内径(Φmm)
6.5