SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の エアーベルトサンダー
ベルトサンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82796456
品番
SI-2830EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ベルト寸法(mm)
30×540
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
全長(mm)
220
質量(kg)
2.02
空気消費量(m
3
/min)
:0.90
騒音レベル(dB(A))
86(97)
振動3軸合成値(m/s
2
)
1.6/0.6
コンプレッサー(kW)
3.75
使用ホース内径(Φmm)
9.5