SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーラチェットレンチ
エッジプレッサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82796508
品番
SI-4851
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
全長(mm)
223
質量(kg)
1.08
駆動方式
エアー駆動
空気消費量(m
3
/min)
0.51
騒音レベル(dB(A))
82(93)
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.5
コンプレッサー(kW)
2.2
使用ホース内径(Φmm)
6.5